Rittal - Varmeelement 30W uten vifte for apparatskap - 3105330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 30 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Driftspenning ved AC 60 Hz - 110...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4028177638631
Elnummer
2431005
Leverandørens varenummer
3105330
Typebeskrivelse
2431005
Merkeeffekt:
30 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
23 W
Bredde:
64 mm
Høyde:
155 mm
Dybde:
56 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


