Rittal - VARMEVEKSLER 1100W - 3364100

KopierKopier
Rittal - VARMEVEKSLER 1100W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type påbygg - Integrert

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 230...230 V

  • Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t - 0 W

  • Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t - 1000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SK

EAN/GTIN

4028177495654

Elnummer

2431089

Leverandørens varenummer

3364100

Typebeskrivelse

2431089

Type påbygg:

Integrert

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

230...230 V

Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t:

0 W

Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t:

1000 W

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Varmeveksler 1100W