Rittal - Vegg VX rustfri 1800x500 - 8700040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Materiale - Rustfritt stål
Høyde - 1800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177921467
Elnummer
2406672
Leverandørens varenummer
8700040
Typebeskrivelse
2406672
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Høyde:
1800 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Edelstål
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Fordeler: Tidsbesparende montering med sideveggholdere som kan klipses på
Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med innvendige kontaktelementer
Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp
Én-manns montering
Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte
Materiale: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Overflate: Børstet, ruhet 400
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Høyde: = 1800 mm
Dybde: = 500 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med innvendige kontaktelementer
Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp
Én-manns montering
Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte
Materiale: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Overflate: Børstet, ruhet 400
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Høyde: = 1800 mm
Dybde: = 500 mm
Pakkeenhet: 2 stk.


