Rittal - Vegg VX rustfri 2000x600 - 8700050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Materiale - Rustfritt stål
Høyde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177921474
Elnummer
2406673
Leverandørens varenummer
8700050
Typebeskrivelse
2406673
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Høyde:
2000 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Edelstål
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med innvendige kontaktelementer
Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp
Én-manns montering
Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte
Materiale: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Overflate: Børstet, ruhet 400
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Høyde: = 2000 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


