Rittal - Veggfast. vinkel 40mm 4/frp - 2503010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177436435
Elnummer
2430190
Leverandørens varenummer
2503010
Typebeskrivelse
2430190
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
40 mm
Veggfestevinkel KL,AE,CM-40mm


