Rittal - Veggfeste vinkel RUSTFR. 1.4301 - 2433000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
Rustfritt stålGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177022980
Elnummer
2432912
Leverandørens varenummer
2433000
Typebeskrivelse
2432912
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
For montering av KL-, EB-, BG-, AE-, CM- og EL-skap, TP overdeler og DK-veggfordelerskap og LWL-småfordelerskap.
Materiale: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
4stk. pr. pakke
Materiale: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
4stk. pr. pakke


