Utgått

Rittal - Veggfestevinkel 10mm 4/frp - 2508010

KopierKopier
Rittal - Veggfestevinkel 10mm  4/frp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177436459

Elnummer

2430127

Leverandørens varenummer

2508010

Typebeskrivelse

2430127

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Veggfestebrakett veggavstand 10mm
Passer for AE, KL EB, BG,CM og EL skap