Rittal - VEGGFestevinkel 2430186 - 1580000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177010864
Elnummer
2430186
Leverandørens varenummer
1580000
Typebeskrivelse
2430186
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Veggfestevinkler forniklet messing, pakke a 4 stk, inkl festemateriell


