Rittal - Veggfestevinkel Rustfri - 1594000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177011175
Elnummer
2432543
Leverandørens varenummer
1594000
Typebeskrivelse
2432543
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
For montering av KL-, EB-, BG- og EL-kapslinger
samt DK-veggfordelerskap.
Materiale: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell for montering på skapet.
4stk. pr. pakke
samt DK-veggfordelerskap.
Materiale: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell for montering på skapet.
4stk. pr. pakke


