Rittal - VEGGFESTEVINKLER - 9583000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177140394
Elnummer
2432729
Leverandørens varenummer
9583000
Typebeskrivelse
2432729
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Veggfestebraketter
Kapslingen kan monteres mot vegg med fire braketter.
Med en enkel stift blir braketten festet til
kapslingen.
Materiale:
Polyamid, grå
Farge:
Lik RAL 7035
Leveringsomfang:
1 pk. = 40 stk.
Kapslingen kan monteres mot vegg med fire braketter.
Med en enkel stift blir braketten festet til
kapslingen.
Materiale:
Polyamid, grå
Farge:
Lik RAL 7035
Leveringsomfang:
1 pk. = 40 stk.


