Rittal - Veggrack 19 12U glassdør B600, H628, D400mm QB7502034 QUICK - 7502034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 12
Type ventilasjon - Passiv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177201217
Elnummer
6911607
Leverandørens varenummer
7502034
Typebeskrivelse
QB 600X628X400 GLASSDØR
19 tommers nivå:
Foran
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
12
Type ventilasjon:
Passiv
Bredde:
600 mm
Høyde:
628 mm
Dybde:
400 mm
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP55