Rittal - Veggrack 19 18U B.700XH.898XD.700mm FLATPAKKET Veggskap Ritt - 7507210

KopierKopier
Rittal - Veggrack 19 18U B.700XH.898XD.700mm FLATPAKKET Veggskap Ritt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Uten

  • Modell / utførelse - Andre

  • 19 tommers profilskinne - Uten

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 18

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DK

EAN/GTIN

4028177551473

Elnummer

6911696

Leverandørens varenummer

7507210

Typebeskrivelse

Flatbox 18HE, 700mm dyp

19 tommers nivå:

Uten

Modell / utførelse:

Andre

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

18

Type ventilasjon:

Uten

Bredde:

700 mm

Høyde:

892 mm

Dybde:

700 mm

Rastermål:

Andre

Maks belastning:

75 kg

Med takplate:

nei

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Flatpakket koblingskap for gulv og veggmontering. 19" innbygging. Komplett med alle vegger, glassdører og monteringsramme i front. Ingen eller liten tetthetsgrad.