Rittal - Veggrack 19 18U Glassdør B600, H890, B600mm QB7502056 BOX V - 7502056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 18
Type ventilasjon - Passiv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177201286
Elnummer
6911617
Leverandørens varenummer
7502056
Typebeskrivelse
QB 600X895X600 GLASSDØR
19 tommers nivå:
Foran
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
18
Type ventilasjon:
Passiv
Bredde:
600 mm
Høyde:
895 mm
Dybde:
600 mm
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP55