Utgått

Rittal - Veggrack 19 6U Glassdør B600, H362, D400mm QUICK BOX QB7502 - 7502014

KopierKopier
Rittal - Veggrack 19 6U Glassdør B600, H362, D400mm QUICK BOX QB7502

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • 19 tommers profilskinne - Uten

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 6

  • Type ventilasjon - Passiv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177201156

Elnummer

6911601

Leverandørens varenummer

7502014

Typebeskrivelse

QB 600X362X400 GLASSDØR

19 tommers nivå:

Foran

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

6

Type ventilasjon:

Passiv

Bredde:

600 mm

Høyde:

362 mm

Dybde:

400 mm

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

QB 600X362X400 GLASSDØR