Rittal - Veggskap AX IT 7HE 600x380x350 - 7641350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Andre
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177942394
Elnummer
2400377
Leverandørens varenummer
7641350
Typebeskrivelse
2400377
19 tommers nivå:
Foran
Modell / utførelse:
Andre
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
7
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
600 mm
Høyde:
380 mm
Dybde:
350 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
45 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
nei
Demonterbar:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


