Rittal - VEGGVINKLER H=160 - 9121160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 0 mm
Høyde - 160 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177154513
Elnummer
2432642
Leverandørens varenummer
9121160
Typebeskrivelse
2432642
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
0 mm
Høyde:
160 mm
Dybde:
0 mm
Veggfestebrakett for utvendig montering på flater uten demontering
av lokket.
Materiale:
Stålplate, forsinket
av lokket.
Materiale:
Stålplate, forsinket


