Rittal - Vifteutbygg.sett 230V 14W/117 - 7980100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 108 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177617179
Elnummer
6911318
Leverandørens varenummer
7980100
Typebeskrivelse
Vifteutvidelsekit 230V 50/60Hz
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
108 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Svart
Bredde:
119 mm
Høyde:
119 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
nei
Takventilator:
nei
Med filter:
nei
Merkeeffekt:
14 W
EMC-utførelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
Dybde:
25 mm


