Rittal - Vindu FT alu 497x497x36 - 2733010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 497 mm
Høyde - 497 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177938496
Elnummer
2436855
Leverandørens varenummer
2733010
Typebeskrivelse
2436855
Modell / utførelse:
Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
497 mm
Høyde:
497 mm
Materiale:
Aluminium
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
36 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
FT Vindu, BHD: 497x497x36 mm, for montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater
ProduktbladPDF


