Rittal - Vindu FT alu 497x497x62 - 2763010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 497 mm
Høyde - 497 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177938601
Elnummer
2436867
Leverandørens varenummer
2763010
Typebeskrivelse
2436867
Modell / utførelse:
Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
497 mm
Høyde:
497 mm
Materiale:
Aluminium
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
62 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


