Rittal - VinkelHOLDER F MONT-SKINNE 12 - 4181000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177093348
Elnummer
2432150
Leverandørens varenummer
4181000
Typebeskrivelse
2432150
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Vinkelholder for montasjeskinne, 12 sett


