Rittal - Vinkelledd 90° CP 60 6206600 - 6206600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Maks last - 40 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177684331
Elnummer
2432836
Leverandørens varenummer
6206600
Typebeskrivelse
2432836
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Maks last:
40 kg
Vinkelledd 90° CP 60. Materiale: Vinkeldel, Støpt aluminium / Dekklokk: Plast. Farge: Vinkeldel RAL 7035 / Dekklokk RAL 7024. Leveringsomfang: Vinkeldel, dekklokk, pakninger, justeringsskruer, selvgjengende skruer. Kan kombineres med holder for singalsøyle (artikkelnummer: 6206900).


