Rittal - VX IT aluminiumslakkert dør, - 5301423

KopierKopier
Rittal - VX IT aluminiumslakkert dør,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177955028

Elnummer

2406807

Leverandørens varenummer

5301423

Typebeskrivelse

2406807

Modell / utførelse:

Andre

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

800 mm

Høyde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Glassdør i aluminium for VX IT, 800x2000 mm, RAL 9005