Rittal - VX IT dyn 600x2000x1200 vent - 5310818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale, kanal - Stål
Nominell kanalbredde - 600 mm
Nominell kanalhøyde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177945197
Elnummer
2406721
Leverandørens varenummer
5310818
Typebeskrivelse
2406721
Materiale, kanal:
Stål
Nominell kanalbredde:
600 mm
Nominell kanalhøyde:
2000 mm
VX IT, ventilert, 19 "monteringsvinkel dynamisk, RAL7035, WHD 600x2000x1200mm, 42U
ProduktbladPDF


