Rittal - VX IT dyn 600x2200x1200 - 5315818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale, kanal - Stål
Nominell kanalbredde - 600 mm
Nominell kanalhøyde - 2200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177945371
Elnummer
2406734
Leverandørens varenummer
5315818
Typebeskrivelse
2406734
Materiale, kanal:
Stål
Nominell kanalbredde:
600 mm
Nominell kanalhøyde:
2200 mm
VX IT, ventilert, 19 "monteringsvinkel dynamisk, RAL7035, WHD 600x2200x1200mm, 47U
ProduktbladPDF


