Rittal - VX IT dyn 800x2000x1200 vent - 5311816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale, kanal - Stål
Nominell kanalbredde - 800 mm
Nominell kanalhøyde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177945234
Elnummer
2406724
Leverandørens varenummer
5311816
Typebeskrivelse
2406724
Materiale, kanal:
Stål
Nominell kanalbredde:
800 mm
Nominell kanalhøyde:
2000 mm
VX IT, ventilert, 19 "monteringsvinkel dynamisk, RAL7035, WHD 800x2000x1200mm, 42U
ProduktbladPDF
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


