Rittal - VX IT Flenseplate-modul med børstelist, WxD 800x237,5 mm, i ett stykke stålplate - 5301333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 800 mm
Dybde - 237,5 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177950856
Elnummer
2406774
Leverandørens varenummer
5301333
Typebeskrivelse
2406774
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
237,5 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
VX IT Flenseplate-modul med børstelist, WxD 800x237,5 mm, i ett stykke stålplate
ProduktbladPDF


