Rittal - VX IT Glideskinne for HD 2HE - 5302032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 35 mm
Dybde - 545 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177952614
Elnummer
2406835
Leverandørens varenummer
5302032
Typebeskrivelse
2406835
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
35 mm
Dybde:
545 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
VX IT-guide skinner fast installasjon, nivåavstand 520/545, 200 kg, 2 U
ProduktbladPDF


