Rittal - VX IT-hjulmodul for B: 800 mm - 5301518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 800 mm
Høyde - 203 mm
Materiale - Andre
Dybde - 79 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177952515
Elnummer
2406785
Leverandørens varenummer
5301518
Typebeskrivelse
2406785
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
800 mm
Høyde:
203 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
79 mm
Farge:
Andre
VX IT-hjulmodul for W 800 mm, dynamisk belastning 1000 kg
ProduktbladPDF


