Rittal - VX IT kablingsstativ 300x2000 - 5380830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Farge - Andre
Bredde - 300 mm
Høyde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177950153
Elnummer
2406756
Leverandørens varenummer
5380830
Typebeskrivelse
2406756
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Bredde:
300 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
1000 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
VX IT kablingsstativ, BHT: 300x2000x1000
ProduktbladPDF


