Rittal - VX IT-lakkert dørRAL 7035 - 5301437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955035
Elnummer
2406808
Leverandørens varenummer
5301437
Typebeskrivelse
2406808
Modell / utførelse:
Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


