Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - VX IT monteringsbrakett for 19 "standard, B: 600 mm - 5302110

KopierKopier
Rittal - VX IT monteringsbrakett for 19 "standard, B: 600 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177955486

Elnummer

2406851

Leverandørens varenummer

5302110

Typebeskrivelse

2406851

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Bredde:

600 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9005

VX IT monteringsbrakett for 19 "standard, B: 600 mm

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien