Rittal - VX IT monteringsbrakett for tverrstang for 19 "standard og dynamisk, B: 800 mm - 5302169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 800 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955622
Elnummer
2406866
Leverandørens varenummer
5302169
Typebeskrivelse
2406866
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
800 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
VX IT monteringsbrakett for tverrstang for 19 "standard og dynamisk, B: 800 mm
ProduktbladPDF


