Rittal - VX IT Monteringsvinkel for st - 5302160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Bredde - 600 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955578
Elnummer
2406862
Leverandørens varenummer
5302160
Typebeskrivelse
2406862
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Bredde:
600 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005


