Rittal - VX IT, solid, 19 "monteringsvinkel standard, RAL7035, WHD 800x2000x800mm, 42U - 5307124

KopierKopier
Rittal - VX IT, solid, 19 "monteringsvinkel standard, RAL7035, WHD 800x2000x800mm, 42U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177944954

Elnummer

2406701

Leverandørens varenummer

5307124

Typebeskrivelse

2406701

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

800 mm

Høyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Dybde:

800 mm

Rastermål:

Andre

Maks belastning:

8000 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Andre

Forrigling frontdør:

Andre

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Topunkts

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

nei

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Andre

RAL-nummer:

7035

Demonterbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

VX IT, solid, 19 "monteringsvinkel standard, RAL7035, WHD 800x2000x800mm, 42U