Rittal - VX IT ståldørenkeltventilert - 5301561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955103
Elnummer
2406809
Leverandørens varenummer
5301561
Typebeskrivelse
2406809
Modell / utførelse:
Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


