Rittal - VX IT std 600x800x600 - 5325121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 800 mm
Antall høydeenheter - 15
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177945418
Elnummer
2406737
Leverandørens varenummer
5325121
Typebeskrivelse
2406737
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
800 mm
Antall høydeenheter:
15
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
600 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
7500 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Andre
Forrigling frontdør:
Andre
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Topunkts
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Andre
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


