Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - VX Kabelbeslagskinner325-575 - 5302044

KopierKopier
Rittal - VX Kabelbeslagskinner325-575

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Metall

  • Bredde - 575 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177952690

Elnummer

2406839

Leverandørens varenummer

5302044

Typebeskrivelse

2406839

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Metall

Bredde:

575 mm

Antall høydeenheter:

0

For 19 tommers-montering:

Ja

VX Kabelbeslagskinner325-575 mm

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien