Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - VX Kombi skinner for 1000 mm - 5302022

KopierKopier
Rittal - VX Kombi skinner for 1000 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Metall

  • Bredde - 1000 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177952546

Elnummer

2406874

Leverandørens varenummer

5302022

Typebeskrivelse

2406874

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Metall

Bredde:

1000 mm

Antall høydeenheter:

0

For 19 tommers-montering:

Ja

Kombinasjonsskinne for VX IT, 600x2000 For skapbredde / dybde: 1000 mm