Rittal - VX Kombi skinner for 600 mm - 5302020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 600 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177952522
Elnummer
2406872
Leverandørens varenummer
5302020
Typebeskrivelse
2406872
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
600 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Kombinasjonsskinne for VX IT, 800x2000 For skapbredde / dybde: 600 mm
ProduktbladPDF


