Rittal - VX Kombi skinner for 800 mm - 5302021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 800 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177952539
Elnummer
2406873
Leverandørens varenummer
5302021
Typebeskrivelse
2406873
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
800 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Kombinasjonsskinne for VX IT, 800x2200 For skapbredde / dybde: 800 mm
ProduktbladPDF


