Rittal - VX SE Frittstående kapslingssytem, 600x1800x500 mm, Rustfritt stål, med monteringsplate, enkel dør - 5851600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 500 mm
Materiale - Andre
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177959378
Elnummer
2433035
Leverandørens varenummer
5851600
Typebeskrivelse
2433035
Bredde:
600 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
500 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Edelstål
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
nei
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
439 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
15000 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
900 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
5000 N


