Rittal - VX Sokkel inkl foran/bak pane - 8640020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Bredde - 300 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177958845
Elnummer
2400391
Leverandørens varenummer
8640020
Typebeskrivelse
2400391
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Bredde:
300 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkeplater med hjørne VX foran / bak 300x200
ProduktbladPDF


