Rittal - VX Sokkel inkl foran/bak pane - 8640021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Bredde - 400 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177958852
Elnummer
2400392
Leverandørens varenummer
8640021
Typebeskrivelse
2400392
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Bredde:
400 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkelplate med hjørne VX foran / bak 400x200
ProduktbladPDF


