Rittal - VX Sokkel inkl foran/bak pane - 8660027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 1800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177978195
Elnummer
2444783
Leverandørens varenummer
8660027
Typebeskrivelse
8660027
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
1800 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
0 mm
Bredde for skapinnbygging:
1800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
Ja
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


