Rittal - VX Sokkel m/hjørne foran/bak - 8640003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Bredde - 800 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177958753
Elnummer
2400384
Leverandørens varenummer
8640003
Typebeskrivelse
2400384
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Bredde:
800 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
100 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


