Rittal - VX Sokkelpaneler på siden 100 - 8660030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177978201
Elnummer
2444784
Leverandørens varenummer
8660030
Typebeskrivelse
8660030
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
0 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
0 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


