Rockman - FFP2 respirator maske Med ventil - 2520V

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med filter - nei

  • Filtrerklasse - FFP2

  • Nominell beskyttelsesfaktor - 10

  • Utpustingsventil - Ja

  • Egnet for sveisearbeid - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5060855880009

Elnummer

8879880

Leverandørens varenummer

2520V

Typebeskrivelse

8879880

Med filter:

nei

Filtrerklasse:

FFP2

Nominell beskyttelsesfaktor:

10

Utpustingsventil:

Ja

Egnet for sveisearbeid:

nei

Farge:

Hvit

Beskytter mot partikler:

Ja

Beskytter mot ubehagelige syregasser:

nei

Beskytter mot ubehagelige lukt:

nei

Beskytter mot virus:

nei

Med nesebøyle:

Ja

Engangsversjon:

Ja

FFP2 respirator maske med ventil, er en lettvekts kopp-formet maske med ventil, som gir en veldig lav pustemotstand. Hodestropp for sikker og komfortabelt feste. Ekstra polstring ved neseryggen og neseklype som klemmes og tilpasses individuelt.
Masken er i henhold til standard: FFP2 NR (EN 149:2001+A1:2009)