Rockman - FFP3 respirator maske Med ventil - 2530V

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med filter - nei

  • Filtrerklasse - FFP3

  • Nominell beskyttelsesfaktor - 20

  • Utpustingsventil - Ja

  • Egnet for sveisearbeid - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5060855880023

Elnummer

8879881

Leverandørens varenummer

2530V

Typebeskrivelse

8879881

Med filter:

nei

Filtrerklasse:

FFP3

Nominell beskyttelsesfaktor:

20

Utpustingsventil:

Ja

Egnet for sveisearbeid:

nei

Farge:

Hvit

Beskytter mot partikler:

Ja

Beskytter mot ubehagelige syregasser:

nei

Beskytter mot ubehagelige lukt:

nei

Beskytter mot virus:

nei

Med nesebøyle:

Ja

Engangsversjon:

Ja

FFP3 respirator maske med ventil, er en lettvekts kopp-formet maske med ventil, som gir en veldig lav pustemotstand. Justerbar 4-punkts hodestropp for sikker og komfortabelt feste. Neseklype som klemmes og tilpasses individuelt.
Masken er i henhold til standard: FFP3 NR (EN 149:2001+A1:2009)