Rockman - Hakestropp til Rockman-hjelme selv-utløsende - 9256FH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - Universal
Materiale - Polyamid
Farge - Svart
Oppheng - 4-punkt
Dimensjon - 0...0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572000934
Elnummer
8876979
Leverandørens varenummer
9256FH
Typebeskrivelse
8876979
Størrelse:
Universal
Materiale:
Polyamid
Farge:
Svart
Oppheng:
4-punkt
Dimensjon:
0...0 mm
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Andre
Med svettebånd:
nei
Med øreklokker:
nei
Med ansiktsskjerm:
nei
Med nakkebeskyttelse:
nei
For merkespenning opp til:
0 V
Tekstilbånd
Et-greps låsemekanisme
Testet for mer enn 150Nm


