Rockman - Hjelm E-Mann 7000 Hvit Klasse Rockman 27EMA5103100 innebyg - 27EMA5103100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Oppheng - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830597
Elnummer
8822427
Leverandørens varenummer
27EMA5103100
Typebeskrivelse
8822427
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Oppheng:
Uten
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
Med øreklokker:
nei
Med ansiktsskjerm:
nei
Med nakkebeskyttelse:
nei
Tekniske data:
Hjelmen er produsert i i UV-bestandig ABS plast. Selvutløsende hakerem i terylene og antiallergisk fleece (pH 7), vaskbar. Visir er produsert i slagfast, antidugg behandlet og ripefri polycarbonat
Sertifisering:
E-MAN er testet og sertifisert i hht. den Europeiske normen for sikkerhetshjelmer EN 397. Tåler temperatur ned til -30˚C. Elektrsik isolering i hht. EN 50365 - 3000V. Visiret er testet i hht EN166, 167, 168, 170 og overgår standardkravene. Medium påvirkning (Ballistisk= stålkule 6mm, 432km/t). UV beskyttelse ( 2-1,2). Antidugg (N). Antiripe (K). Testet og sertifisert i hht. GS-ET-29 BG Prufzert.
Klasse 2: elektrisk bue 7kA/0,5sek. (E-MAN 7000)


